Wibe - W60 VEGGRENNE FZS - 718383

Schneider Electric
KopierKopier
Wibe - W60 VEGGRENNE FZS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 70 mm

  • Bredde - 60 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7321677183838

Elnummer

1377258

Leverandørens varenummer

718383

Typebeskrivelse

1377258

Høyde:

70 mm

Bredde:

60 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

VEGGRENNE W60 L=2.0 M FS