Wibe - W7-50 FZV Bærejern/Skjøt
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal - Nei
Leddforbindelse, vertikal - Nei
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677912735
Elnummer
1377080
Leverandørens varenummer
791273
Typebeskrivelse
1377080
Modell / utførelse
Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal
Nei
Leddforbindelse, vertikal
Nei
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert
Forbindelsestype
Skjøtestykke med skruer
Egnet for gitterrenne
Nei
Egnet for kabelstige
Nei
Egnet for kabelrenne
Ja
Egnet for kabelforlegningssystem bredde
50...70 mm
Lengde
200 mm
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Rustfritt stål, beiset
Nei
Materialkvalitet
Andre
Bærejern/Skjøt W7/40, 50mm, Wibe, Fzs, Sendsimirforsinket