Wibe - W70/22- 40 HVIT GL30 3M Armaturskinne - 729023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 22 mm
Bredde - 40 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677290239
Elnummer
1378431
Leverandørens varenummer
729023
Typebeskrivelse
Armaturskinner stål
Høyde:
22 mm
Bredde:
40 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Nyttbart tverrsnitt:
0 mm²
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Farge:
Hvit


