Wibe - W70-40 3m FZV Armaturskinne Hvit - 790071
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 22 mm
Bredde - 40 mm
Lengde - 2995 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677900718
Elnummer
1357900
Leverandørens varenummer
790071
Typebeskrivelse
Armaturskinner stål
Høyde:
22 mm
Bredde:
40 mm
Lengde:
2995 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Farge:
Hvit
W70 Armaturskinne stål...
ProduktbladPDF