Wibe - W70- 40 3M SZ ARMATURSKINNE - 720980
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 22 mm
Bredde - 40 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Lengde - 3000 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677209804
Elnummer
1357948
Leverandørens varenummer
720980
Typebeskrivelse
Armaturskinner stål
Høyde:
22 mm
Bredde:
40 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Lengde:
3000 mm
Nyttbart tverrsnitt:
0 mm²
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Farge:
Hvit


