Wibe - Wibe - fjellbolt stabilisator - stagplate - FZV - varmforsinket - CSU795525
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal - nei
Leddforbindelse, vertikal - nei
Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606481192233
Elnummer
1351311
Leverandørens varenummer
CSU795525
Typebeskrivelse
1351311
Modell / utførelse:
Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal:
nei
Leddforbindelse, vertikal:
nei
Forbindelsestype:
Skjøtestykke med skruer
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...600 mm
Passer for gitterrenne tråd:
0...0 mm
Lengde:
70 mm
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
RAL-nummer:
0
For konkrete forespørsler til prosjekter, vennligst henvend deg til din kontaktperson hos Schneider Electric, eller send en forespørsel til [email protected]
Det finnes et komplett utvalg av stiger for installasjoner som er montert på vegg, gulv og tak. Tilbehør som svinger, vertikal bøy , reduksjonssoner osv. skjøtes til stigelengder raskt og sikkert med egnet skjøt. En skjøt 21 passer de fleste typer. Dette reduserer antallet skjøtreferanser til et minimum.
Takket være den unike formen på sideprofilene oppfyller stigene alle sikkerhetskravene for installasjon og kabler. I tillegg gir sideprofilene mulighet for høyere tillatt arbeidsbelastning sammenlignet med andre produkter på markedet.
Kabelstigesystemet Wibe er et komplett kabelforlegningssystem for forlegning av kraft-, data- og kontrollkabler. Andre medier, som gass og væsker, kan også legges med på Wibe-stigesystemet.
Det er fem tilgjengelige materialer: ferdig galvanisert (Sendzimirforsinket), varmgalvanisert, Zinkpox, termoplastbelegg og AISI316L syrefast stål.
Standardstigene har alle Wibes unike, sekskantede sideprofil og er tilgjengelige i en rekke ulike bredder (150, 200, 300, 400, 500, 600, 800 og 1000 mm). En del av utvalget er tilgjengelig med to forskjellige typer trinn: runde eller perforerte. Alle de varmgalvaniserte stigene og stigene i syre/rustfritt stål leveres i lengder på 6 meter. De ferdig galvaniserte (Sendzimir) stigene leveres i lengder på 4 eller 6 meter.
For ekstreme opphengsavstander og belastninger er en forsterket type tilgjengelig med et fullt utvalg av vertikale, horisontale svinger og forgreninger.
Standarder
IEC 61537, UNE EN 50102, UNE EN ISO 9227, DIN 4102-12 for brannmotstand E90.
Sertifisert av Det Norske Veritas og UL.
Materialer
Ferdig galvanisert, varmgalvanisert, Zinkpox, termoplastbelegg og AISI316L rustfritt stål.
Fordeler
Utvalg av kraftige kabelstiger av høy kvalitet med utmerket mekanisk motstand som gir høy tillatt arbeidsbelastning
Kan festes på støtter ved hvilken som helst avstand
Avrundede kanter forhindrer skader på hender og kabler
Redusert installasjonstid med et redusert antall montasje-/ skjøtedeler
Omfattende utvalg av oppheng
Materialer for alle miljøer
Komplett utvalg av tilbehør som svinger, forgreninger, reduksjonsstykker osv.
Spesielt forsterket kabelstige for krevende bruksområder, som økt opphengsavstand og belastning.
I samsvar med internasjonale kvalitetsstandarder som IEC 61537 og E90 i henhold til DIN 4102-12 for brannmotstand.
Applikasjoner Wibe kabelstiger er en av de mest fleksible løsningene for forlegning av kabler til lette, middels og tunge oppgaver i
forretningsbygg, industri, tunneler og infrastruktur. Avhengig av materialet som velges, er det egnet for alt fra ikke-aggressive innendørsmiljøer (kontorer, butikker, IT-sentre osv.) til krevende bruksområder (vindmøller, næringsmiddelindustrien) og røffe utendørsmiljøer (olje og gass, kjemikalier og offshore).


