Wibe - X-AVGRENING 17, 400MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 716213
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Rørform (lukket)
Type trinn - Profil, hullet
Kabelstige høyde - 55 mm
Kabelstige bredde - 400 mm
Innvendig radius - 268 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
EAN/GTIN
7321677162130
Elnummer
1357534
Leverandørens varenummer
716213
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Antall undertrøyer lange:
Rørform (lukket)
Type trinn:
Profil, hullet
Kabelstige høyde:
55 mm
Kabelstige bredde:
400 mm
Innvendig radius:
268 mm
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
RAL-nummer:
0


