Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Wibe - X-AVGRENING 17, 600MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 716215

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - X-AVGRENING 17, 600MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Rørform (lukket)

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Kabelstige høyde - 55 mm

  • Kabelstige bredde - 600 mm

  • Innvendig radius - 268 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677162154

Elnummer

1357536

Leverandørens varenummer

716215

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Antall undertrøyer lange:

Rørform (lukket)

Type trinn:

Profil, hullet

Kabelstige høyde:

55 mm

Kabelstige bredde:

600 mm

Innvendig radius:

268 mm

Klar høyde:

nei

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

RAL-nummer:

0

X-Avgrening 17, 600mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket