Wibe - X-AVGRENING W13SKH, 200MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 40 mm
Kabelrenne bredde - 200 mm
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Materiale - Stål
NATO hullmønster - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677291489
Elnummer
1378562
Leverandørens varenummer
729148
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Kabelrenne høyde
40 mm
Kabelrenne bredde
200 mm
Modell / utførelse
Uten skjøtestykke
Materiale
Stål
NATO hullmønster
Nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Rustfritt stål, beiset
Nei
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Galvanisert og belagt
Farge
Hvit
RAL-nummer
9010
X-avgrening W13SKH for W1/W3/W70....