Wibe - Z-nettrenne 75x75mm, Wibe, SF, syrefast, 2,5m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 75 mm
Høyde - 75 mm
Integrert skillevegg - Uten
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Lengde - 2500 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227013406
Elnummer
1351340
Leverandørens varenummer
1149340
Typebeskrivelse
1351340
Bredde
75 mm
Høyde
75 mm
Integrert skillevegg
Uten
Modell / utførelse
Uten skjøtestykke
Lengde
2500 mm
Nyttbart tverrsnitt
8455000 mm²
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materiale
Stål
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Andre
Farge
Andre
Z-nettrenne 75x75mm, Wibe, SF, syrefast, 2,5m