Wibe - Z-nettrenne B120x130 SF 2,5m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 120 mm
Høyde - 130 mm
Integrert skillevegg - Uten
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Lengde - 2500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227013420
Elnummer
1351342
Leverandørens varenummer
1149342
Typebeskrivelse
1351342
Bredde
120 mm
Høyde
130 mm
Integrert skillevegg
Uten
Modell / utførelse
Uten skjøtestykke
Lengde
2500 mm
Nyttbart tverrsnitt
30772500 mm²
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materiale
Stål
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Andre
Farge
Andre
Z-nettrenne 120x130mm, Wibe, SF, syrefast, 2,5m