Wieland Electric GmbH - BST 2P kont HAN Grønn BST 2P kont HAN Grønn - 155500579
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støpsel
Merkespenning - 50 V
Merkestrøm - 3 A
Antall poler - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
BST System
EAN/GTIN
4015573442535
Elnummer
1558980
Leverandørens varenummer
155500579
Typebeskrivelse
1558980
Modell / utførelse:
Støpsel
Merkespenning:
50 V
Merkestrøm:
3 A
Antall poler:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Polmerking:
1+, 2-
Tilkoblingstype:
Tilkobling med fjærklemme
Kabeldiameter:
5,5...6,5 mm
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
0,25...0,75 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
1
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Grønn
RAL koding/kontaktinnsats:
6017
Låsemekanisme:
Integrert I plugg
Med strekkavlastning:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
100 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
0,038 kWh
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Forgylt
Forurensningsgrad:
2
Gjennomgangsmotstand:
2 mOhm
Type merkespenning:
0,8 kV
Lengde:
47 mm
Høyde:
14,4 mm
Bredde:
15,2 mm
Basert på verktøy-fri snap-in montasje.
Ledere tilkoples fjærkontakter ved å skyve stive eller fleksible ledere inn i fjærkontaktene samtidig som disse betjenes med låsemekanismen.
Finnes i grønn farge (Code1), pastell blå farge (Code 2) og sort farge (Code 3).
Tilkobling: IP: 20 Type: Han Farge: Grønn Lengde: Poler: 2 mm2: 0,5


