Wieland Electric GmbH - BST 2pol, 0.5mm², 6m, Hun-Fri, Grønn - 155500181
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 50 V
Merkestrøm - 3 A
Antall poler - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Type klargjort kabel - Tilførselsledning for apparater
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
BST System
EAN/GTIN
4015573460003
Elnummer
1558263
Leverandørens varenummer
155500181
Typebeskrivelse
1558263
Merkespenning:
50 V
Merkestrøm:
3 A
Antall poler:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type klargjort kabel:
Tilførselsledning for apparater
Utførelse side 1:
Kontakt
Utførelse side 2:
Fri ende
Total lengde:
6 mm
Behandling av kabelender:
Avisolert
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Grønn
Kapslingsfarge:
Svart
Kabeltype:
FB-2Y
Kabeldiameter:
6,1...6,1 mm
Avmantlingslengde:
21 mm
Avisoleingslengde:
9 mm
Farge på ytre kappe:
Grønn
Polmerking:
1+, 2-
Nominelt ledertverrsnitt:
0,5 mm²
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Isolert del temperaturbestandig til:
100 °C
Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:
70 °C
Halogenfri:
nei
Brannlast:
0,995 kWh
Overflatebehandling av kontakter:
Forgylt
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
0,8 kV
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
BUSsignaler
for styring. Som de øvrige systemene har også BST kontakter med ulik
mekanisk koding for å unngå sammenblanding av ulike styringssystem. Grønn farge
benyttes vanligvis til KNX, sort benyttes til LON mens blå benyttes til dimming (DALI).
Systemene, som også har modulær tilknytning til Wielands flatkabelsystemer, kan som normalt leveres med PVC-kabel eller halogenfri kabel og i varianter som HAN-HUN, HUN-FRI og HAN-FRI.


