Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Wieland Electric GmbH - BST 2pol, 0.5mm², 2m, Hun-Fri, Grønn - 94.425.2003.7

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 50 V

  • Merkestrøm - 3 A

  • Antall poler - 2

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Type klargjort kabel - Tilførselsledning for apparater

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573459960

Elnummer

1558262

Leverandørens varenummer

94.425.2003.7

Typebeskrivelse

Konfeksjonerte kabler m plugg/støpsel

Merkespenning:

50 V

Merkestrøm:

3 A

Antall poler:

2

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type klargjort kabel:

Tilførselsledning for apparater

Utførelse side 1:

Kontakt

Utførelse side 2:

Fri ende

Total lengde:

2000 mm

Behandling av kabelender:

Avisolert

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Grønn

RAL-nummer koding/kontaktinnsats:

6017

Kapslingsfarge:

Svart

Kabeltype:

FB-2Y

Kabeldiameter:

6,1...6,1 mm

Avmantlingslengde:

21 mm

Avisoleingslengde:

9 mm

Farge på ytre kappe:

Grønn

Polmerking:

1+, 2-

Nominelt ledertverrsnitt:

0,5 mm²

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Isolert del temperaturbestandig til:

100 °C

Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:

70 °C

Maks. Driftstemeratur på leder:

70 °C

Halogenfri:

nei

Brannlast:

0,355 kWh

Overflatebehandling av kontakter:

Forgylt

Forurensningsgrad:

2

Gjennomgangsmotstand:

68,8 mOhm

Type merkespenning:

0,8 kV

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Tekn 1558222.pdf

Wieland Electric GmbH

Et Wieland Electric GmbH-produkt

Oppdag Wieland Electric GmbH-serien