Wieland Electric GmbH - BST 2pol, Deler 1:3, Grønn - 155500796
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 50 V
Merkestrøm - 3 A
Antall poler - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Antall innganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
BST System
EAN/GTIN
4015573682696
Elnummer
1559370
Leverandørens varenummer
155500796
Typebeskrivelse
WIELANS BIT gesis
Merkespenning:
50 V
Merkestrøm:
3 A
Antall poler:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall innganger:
1
Antall utganger:
3
Polmerking:
1+, 2-
Type fordeler:
Andre
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Grønn
RAL-nummer koding/kontaktinnsats:
6017
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Halogenfri:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
100 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Brannlast:
0,055 kWh
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Forgylt
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
0,8 kV
Lengde:
37 mm
Høyde:
35 mm
Bredde:
21,9 mm
Festemulighet:
Nei
Låsemekanismer er innebygget.
Tilkobling: IP: 20 Type: Fordeler Farge: Grønn Lengde: Poler: 2 mm2: 0,5


