Wieland Electric GmbH - BST 2pol, Deler 1:5, Grønn - 155500708
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 50 V
Merkestrøm - 3 A
Antall poler - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Antall innganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573430846
Elnummer
1559201
Leverandørens varenummer
155500708
Typebeskrivelse
1559201
Merkespenning:
50 V
Merkestrøm:
3 A
Antall poler:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall innganger:
1
Antall utganger:
5
Polmerking:
1+, 2-
Type fordeler:
Andre
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Grønn
RAL koding/kontaktinnsats:
6017
Farge på separat adapterstykke:
Andre
Låsemekanisme:
Integrert I plugg
Halogenfri:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
100 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Brannlast:
0,087 kWh
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Forgylt
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
0,8 kV
Lengde:
37 mm
Høyde:
60,5 mm
Bredde:
25 mm
Låsemekanismer er innebygget.
Tilkobling: IP: 20 Type: Fordeler Farge: Grønn Lengde: Poler: 2 mm2: 0,5


