Wieland Electric GmbH - BST 2pol, Han-Chassis, Grønn - 155500578

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 50 V

  • Merkestrøm - 3 A

  • Antall poler - 2

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Modell / utførelse - Støpsel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

BST System

EAN/GTIN

4015573442566

Elnummer

1558979

Leverandørens varenummer

155500578

Typebeskrivelse

WIELANS BIT gesis

Merkespenning:

50 V

Merkestrøm:

3 A

Antall poler:

2

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Modell / utførelse:

Støpsel

Tilkoblingstype:

Tilkobling med fjærklemme

Innebygd utførelse:

Del med klikk-/skrukobling

Uttaksvinkel:

Rett

Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):

0,75...0,75 mm²

Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):

0,25...0,75 mm²

Antall tilkoblinger per pol:

1

Polmerking:

1+, 2-

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Grønn

RAL-nummer koding/kontaktinnsats:

6017

Farge på separat adapterstykke:

Svart

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:

100 °C

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Halogenfri:

Ja

Brannlast:

0,03 kWh

Kontaktmateriale:

Andre

Overflatebehandling av kontakter:

Forgylt

Forurensningsgrad:

2

Type merkespenning:

0,8 kV

Lengde:

29,9 mm

Høyde:

19,6 mm

Bredde:

19,6 mm

BST systemet omfatter komplette 2- og 3-pol kontaktsystem for overføring av
BUSsignaler
for styring. Som de øvrige systemene har også BST kontakter med ulik
mekanisk koding for å unngå sammenblanding av ulike styringssystem. Grønn farge
benyttes vanligvis til KNX, sort benyttes til LON mens blå benyttes til dimming (DALI).
Systemene, som også har modulær tilknytning til Wielands flatkabelsystemer, kan som normalt leveres med PVC-kabel eller halogenfri kabel og i varianter som HAN-HUN, HUN-FRI og HAN-FRI.