Wieland Electric GmbH - BST 2pol, Hun-Chassis, Blå - 155500237
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 50 V
Merkestrøm - 3 A
Antall poler - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Modell / utførelse - Kontakt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573650565
Elnummer
1558320
Leverandørens varenummer
155500237
Typebeskrivelse
WIELANS BIT gesis
Merkespenning:
50 V
Merkestrøm:
3 A
Antall poler:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Modell / utførelse:
Kontakt
Tilkoblingstype:
Tilkobling med fjærklemme
Innebygd utførelse:
Del med klikk-/skrukobling
Uttaksvinkel:
Rett
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
0,25...0,75 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
1
Polmerking:
1+, 2-
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Blå
RAL-nummer koding/kontaktinnsats:
5024
Farge på separat adapterstykke:
Svart
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
100 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
0,031 kWh
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Forgylt
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
0,8 kV
Lengde:
29,9 mm
Høyde:
19,6 mm
Bredde:
19,6 mm
Basert på verktøy-fri snap-in montasje i utstanset hull i frontplate.
Ledere tilkoples fjærkontakter ved å skyve stive eller fleksible ledere inn i fjærkontaktene samtidig som disse betjenes med låsemekanismen.
Finnes i grønn farge (Code1), pastell blå farge (Code 2) og sort farge (Code 3).
Tilkobling: Fjær IP: 20 Type: Hun Farge: Blå Lengde: Poler: 2 mm2:


