Wieland Electric GmbH - BST 2pol, Kontakt, Hun, Grønn - 155500577
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Merkespenning - 50 V
Merkestrøm - 3 A
Antall poler - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
BST System
EAN/GTIN
4015573442542
Elnummer
1558977
Leverandørens varenummer
155500577
Typebeskrivelse
1558977
Modell / utførelse:
Kontakt
Merkespenning:
50 V
Merkestrøm:
3 A
Antall poler:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Polmerking:
1+, 2-
Tilkoblingstype:
Tilkobling med fjærklemme
Kabeldiameter:
5,5...6,5 mm
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
0,75...0,75 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
0,25...0,75 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
1
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Grønn
RAL koding/kontaktinnsats:
6017
Låsemekanisme:
Integrert I plugg
Med strekkavlastning:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
100 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
0,035 kWh
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Forgylt
Forurensningsgrad:
2
Gjennomgangsmotstand:
2 mOhm
Type merkespenning:
0,8 kV
Lengde:
47 mm
Høyde:
14,4 mm
Bredde:
15,2 mm
BUSsignaler
for styring. Som de øvrige systemene har også BST kontakter med ulik
mekanisk koding for å unngå sammenblanding av ulike styringssystem. Grønn farge
benyttes vanligvis til KNX, sort benyttes til LON mens blå benyttes til dimming (DALI).
Systemene, som også har modulær tilknytning til Wielands flatkabelsystemer, kan som normalt leveres med PVC-kabel eller halogenfri kabel og i varianter som HAN-HUN, HUN-FRI og HAN-FRI.


