Wieland Electric GmbH - BST 3pol, 0.5mm², 1m, Hun-Fri, Sort - 155500192
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 50 V
Merkestrøm - 3 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Type klargjort kabel - Tilførselsledning for apparater
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573547254
Elnummer
1558274
Leverandørens varenummer
155500192
Typebeskrivelse
WIELANS BIT gesis
Merkespenning:
50 V
Merkestrøm:
3 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type klargjort kabel:
Tilførselsledning for apparater
Utførelse side 1:
Kontakt
Utførelse side 2:
Fri ende
Total lengde:
1000 mm
Behandling av kabelender:
Avisolert
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
RAL-nummer koding/kontaktinnsats:
9005
Kapslingsfarge:
Svart
Kabeltype:
FB-2Y
Kabeldiameter:
6,1...6,1 mm
Avmantlingslengde:
21 mm
Avisoleingslengde:
9 mm
Farge på ytre kappe:
Grå
Polmerking:
1+, 2-
Nominelt ledertverrsnitt:
0,5 mm²
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Isolert del temperaturbestandig til:
100 °C
Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:
70 °C
Maks. Driftstemeratur på leder:
70 °C
Halogenfri:
nei
Brannlast:
0,194 kWh
Overflatebehandling av kontakter:
Forgylt
Forurensningsgrad:
2
Gjennomgangsmotstand:
34,6 mOhm
Type merkespenning:
0,8 kV
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
BUSsignaler
for styring. Som de øvrige systemene har også BST kontakter med ulik
mekanisk koding for å unngå sammenblanding av ulike styringssystem. Grønn farge
benyttes vanligvis til KNX, sort benyttes til LON mens blå benyttes til dimming (DALI).
Systemene, som også har modulær tilknytning til Wielands flatkabelsystemer, kan som normalt leveres med PVC-kabel eller halogenfri kabel og i varianter som HAN-HUN, HUN-FRI og HAN-FRI.


