Wieland Electric GmbH - BST 3pol, 0.5mm², 2m, Han-Hun, Sort - 155500189
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 50 V
Merkestrøm - 3 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Type klargjort kabel - Kabel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
BST System
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015573547186
Elnummer
1558271
Leverandørens varenummer
155500189
Typebeskrivelse
WIELANS BIT gesis
Merkespenning:
50 V
Merkestrøm:
3 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type klargjort kabel:
Kabel
Utførelse side 1:
Kontakt
Utførelse side 2:
Støpsel
Total lengde:
2 mm
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Kapslingsfarge:
Svart
Kabeltype:
FB-2Y
Kabeldiameter:
6,1...6,1 mm
Avmantlingslengde:
21 mm
Avisoleingslengde:
9 mm
Farge på ytre kappe:
Grå
Polmerking:
1+, 2-
Nominelt ledertverrsnitt:
0,5 mm²
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Isolert del temperaturbestandig til:
100 °C
Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:
70 °C
Halogenfri:
nei
Brannlast:
0,392 kWh
Overflatebehandling av kontakter:
Forgylt
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
0,8 kV
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
BUSsignaler
for styring. Som de øvrige systemene har også BST kontakter med ulik
mekanisk koding for å unngå sammenblanding av ulike styringssystem. Grønn farge
benyttes vanligvis til KNX, sort benyttes til LON mens blå benyttes til dimming (DALI).
Systemene, som også har modulær tilknytning til Wielands flatkabelsystemer, kan som normalt leveres med PVC-kabel eller halogenfri kabel og i varianter som HAN-HUN, HUN-FRI og HAN-FRI.


