Wieland Electric GmbH - BST 3pol, 0.5mm², 6m, Han-Hun, Sort - 155500191

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 50 V

  • Merkestrøm - 3 A

  • Antall poler - 3

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Type klargjort kabel - Kabel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573547223

Elnummer

1558273

Leverandørens varenummer

155500191

Typebeskrivelse

WIELANS BIT gesis

Merkespenning:

50 V

Merkestrøm:

3 A

Antall poler:

3

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type klargjort kabel:

Kabel

Utførelse side 1:

Kontakt

Utførelse side 2:

Støpsel

Total lengde:

6 mm

Behandling av kabelender:

Ultralydfortettede lederender

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Svart

Kapslingsfarge:

Svart

Kabeltype:

FB-2Y

Kabeldiameter:

6,1...6,1 mm

Avmantlingslengde:

21 mm

Avisoleingslengde:

9 mm

Farge på ytre kappe:

Grå

Polmerking:

1+, 2-

Nominelt ledertverrsnitt:

0,5 mm²

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Isolert del temperaturbestandig til:

100 °C

Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:

70 °C

Halogenfri:

nei

Overflatebehandling av kontakter:

Forgylt

Forurensningsgrad:

2

Type merkespenning:

0,8 kV

BST systemet omfatter komplette 2- og 3-pol kontaktsystem for overføring av
BUSsignaler
for styring. Som de øvrige systemene har også BST kontakter med ulik
mekanisk koding for å unngå sammenblanding av ulike styringssystem. Grønn farge
benyttes vanligvis til KNX, sort benyttes til LON mens blå benyttes til dimming (DALI).
Systemene, som også har modulær tilknytning til Wielands flatkabelsystemer, kan som normalt leveres med PVC-kabel eller halogenfri kabel og i varianter som HAN-HUN, HUN-FRI og HAN-FRI.