Wieland Electric GmbH - BST 3pol, Deler 1:3, Sort - 93.430.2453.1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 50 V
Merkestrøm - 3 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Antall innganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573682689
Elnummer
1558287
Leverandørens varenummer
93.430.2453.1
Typebeskrivelse
WIELANS BIT gesis
Merkespenning:
50 V
Merkestrøm:
3 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall innganger:
1
Antall utganger:
3
Polmerking:
1+, 2-
Type fordeler:
Andre
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
RAL koding/kontaktinnsats:
9005
Låsemekanisme:
Integrert I plugg
Halogenfri:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
100 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Brannlast:
0,06 kWh
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Forgylt
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
0,8 kV
Lengde:
37 mm
Høyde:
35 mm
Bredde:
21,9 mm


