Wieland Electric GmbH - BST 3pol, Deler TT, Sort - 155500204
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 50 V
Merkestrøm - 3 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Antall innganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
BST System
EAN/GTIN
4015573695597
Elnummer
1558286
Leverandørens varenummer
155500204
Typebeskrivelse
WIELANS BIT gesis
Merkespenning:
50 V
Merkestrøm:
3 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall innganger:
1
Antall utganger:
2
Polmerking:
1+, 2-
Type fordeler:
T-fordeler
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
RAL-nummer koding/kontaktinnsats:
9005
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Halogenfri:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
100 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Brannlast:
0,034 kWh
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Forgylt
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
0,8 kV
Lengde:
37 mm
Høyde:
34 mm
Bredde:
13 mm
BUSsignaler
for styring. Som de øvrige systemene har også BST kontakter med ulik
mekanisk koding for å unngå sammenblanding av ulike styringssystem. Grønn farge
benyttes vanligvis til KNX, sort benyttes til LON mens blå benyttes til dimming (DALI).
Systemene, som også har modulær tilknytning til Wielands flatkabelsystemer, kan som normalt leveres med PVC-kabel eller halogenfri kabel og i varianter som HAN-HUN, HUN-FRI og HAN-FRI.


