Wieland Electric GmbH - Deksel Revos, mini PLST uten pakning - 07.417.6753.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Med tetning - nei
Farge - Hvit
Beskyttelsesgrad (IP), montert - IP65
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94 - V0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573119444
Elnummer
1559154
Leverandørens varenummer
07.417.6753.0
Typebeskrivelse
Stikk-forbinder
Form:
Rektangulær
Med tetning:
nei
Farge:
Hvit
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP65
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Omgivelsestemperatur:
-40...120 °C


