Wieland Electric GmbH - DIST-1N DIODEST med 1N4007-VO - Z1.299.3155.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Pluggbar
Bredde/nettmåling - 6 mm
Farge - Grå
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573528239
Elnummer
1264759
Leverandørens varenummer
Z1.299.3155.0
Typebeskrivelse
1264759
Monteringsmetode:
Pluggbar
Bredde/nettmåling:
6 mm
Farge:
Grå
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Plugg for montering på bryteblokk, type TKG, med diode
REACHPDF


