Wieland Electric GmbH - Dobbel fjærklemme, WKFN, 2.5/D1/2/35 - 121000977
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,13...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,13...4 mm²
Merkestrøm In - 24 A
Merkespenning - 800 V
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WKFN
EAN/GTIN
4015573718357
Elnummer
1274741
Leverandørens varenummer
121000977
Typebeskrivelse
1274741
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,13...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,13...4 mm²
Merkestrøm In:
24 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
3
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Grå
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...55 °C
Bredde:
5 mm
Dybde:
59,7 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
Ja
FASIS Spring clamp connection 0.13 through 35 mm² Standard DIN rail terminal blocks 1.5 through 35 mm² Duo terminal blocks 1.5 through 4 mm² Multi-tier blocks 1.5 through 4 mm² Function blocks 2.5 through 4 mm² Blocks with pluggable connection 2.5 mm² I


