Utgått

Wieland Electric GmbH - EIB V bryteaktuator 3-fase in - 83.020.0225.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - EIB V bryteaktuator 3-fase in

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal

  • Maks antall bryterkontakter - 4

  • Merkestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573711495

Elnummer

1558234

Leverandørens varenummer

83.020.0225.0

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

Apparatmonteringskanal

Maks antall bryterkontakter:

4

Merkestrøm:

16 A

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Manuell styring/håndaktivering:

nei

Med LED-visning:

nei

Maks brytestrøm:

16 A

Nominell driftsspenning:

400...400 V

Ulike faser kan tilkobles:

Ja

Busstilkobling inkludert:

Ja

Modulær utvidelsesmulighet:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tekn 1558234.pdf