Wieland Electric GmbH - EIB V Persienneaktuator 2 utg - 83.020.0211.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Andre
Antall innganger - 0
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573686922
Elnummer
1558235
Leverandørens varenummer
83.020.0211.0
Typebeskrivelse
Konfeksjonerte kabler m plugg/støpsel
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Andre
Antall innganger:
0
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Busstilkobling inkludert:
Ja
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Med LED-visning:
nei
Ohmsk bryterstrøm:
8 A
Maks. antall sjalusiutganger:
2
Med bryterfunksjon:
nei
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


