Wieland Electric GmbH - Endeplate, APF, 2.5-4, Blå - 07.312.2153.6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Blå
Tykkelse - 2 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WKF
EAN/GTIN
4015573338890
Elnummer
1274732
Leverandørens varenummer
07.312.2153.6
Typebeskrivelse
1274732
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Blå
Tykkelse:
2 mm
Pluggbar:
Ja
Endeplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WKF..., farge blå
REACHPDF


