Wieland Electric GmbH - Endeplate, APF, 2.5-4, Grå - 07.312.2153.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WKF
EAN/GTIN
4015573338883
Elnummer
1274731
Leverandørens varenummer
07.312.2153.0
Typebeskrivelse
1274731
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2 mm
Pluggbar:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Endeplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WKF..., farge grå
REACHPDF


