Wieland Electric GmbH - Endeplate, APFN, 10/35, Grønn - 07.313.0855.7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grønn
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
APNF
EAN/GTIN
4015573876026
Elnummer
1274763
Leverandørens varenummer
07.313.0855.7
Typebeskrivelse
1274763
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grønn
Pluggbar:
Ja
Endeplate for DIN-skinne rekkeklemmer APFN 10/35 grønn
REACHPDF


