Wieland Electric GmbH - Endeplate, APFN, 16/35, Grå - 07.313.1255.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Pluggbar - Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94 - V0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
APNF
EAN/GTIN
4015573876064
Elnummer
1274769
Leverandørens varenummer
07.313.1255.0
Typebeskrivelse
1274769
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Pluggbar:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Endeplate for DIN-skinne rekkeklemmer APFN 16/35
REACHPDF


