Wieland Electric GmbH - Endeplate, APFN, 2.5/35, Blå V0 - 07.312.6755.6

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Endeplate, APFN, 2.5/35, Blå V0

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Blå

  • Pluggbar - Ja

  • Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94 - V0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

WKFN

EAN/GTIN

4015573715967

Elnummer

1274754

Leverandørens varenummer

07.312.6755.6

Typebeskrivelse

1274754

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Blå

Pluggbar:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Endeplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WKFN..., farge blå