Wieland Electric GmbH - Endeplate, APFN, 2.5 /D2/2, Blå - 07.312.2553.6

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Endeplate, APFN, 2.5 /D2/2, Blå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Blå

  • Pluggbar - Ja

  • Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94 - V0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

WKF

EAN/GTIN

4015573338975

Elnummer

1274750

Leverandørens varenummer

07.312.2553.6

Typebeskrivelse

1274750

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Blå

Pluggbar:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Endeplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WKF..., farge blå