Wieland Electric GmbH - Endeplate, APFN, 2.5 /D2/2, Grå - 07.312.7155.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573715868
Elnummer
1274749
Leverandørens varenummer
07.312.7155.0
Typebeskrivelse
1274749
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Pluggbar:
Ja
Endeplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WKFN..., farge grå
REACHPDF


