Wieland Electric GmbH - Endeplate, APFN, 2.5 E 1/2 - 07.312.7755.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Pluggbar - Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94 - V0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WKFN
EAN/GTIN
4015573715899
Elnummer
1274751
Leverandørens varenummer
07.312.7755.0
Typebeskrivelse
1274751
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Pluggbar:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Endeplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WKFN..., farge grå
REACHPDF


