Wieland Electric GmbH - Endeplate, APFN, 4 D1/2, Grønn - 07.312.9455.7

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Endeplate, APFN, 4 D1/2, Grønn

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Grønn

  • Pluggbar - Ja

  • Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94 - V0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573752931

Elnummer

1274707

Leverandørens varenummer

07.312.9455.7

Typebeskrivelse

1274707

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Grønn

Pluggbar:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Endeplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WKFN..., farge grønn