Wieland Electric GmbH - Endeplate, APFN, 4D1/2/35 - 07.312.9455.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Endeplate, APFN, 4D1/2/35

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Grå

  • Pluggbar - Ja

  • Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94 - V0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

WKFN

EAN/GTIN

4015573752917

Elnummer

1274710

Leverandørens varenummer

07.312.9455.0

Typebeskrivelse

1274710

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Grå

Pluggbar:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Endeplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WKFN..., farge grå