Wieland Electric GmbH - Endeplate, APIF, 2.5 - 07.311.8353.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WKIF
EAN/GTIN
4015573543003
Elnummer
1274778
Leverandørens varenummer
07.311.8353.0
Typebeskrivelse
1274778
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Endeplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WKIF, farge grå
REACHPDF


