Wieland Electric GmbH - Endeplate, for WK4/D-VO - 07.311.6355.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WK
EAN/GTIN
4015573527317
Elnummer
1264714
Leverandørens varenummer
07.311.6355.0
Typebeskrivelse
1264714
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Endeplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WK ..., farge grå
REACHPDF


