Wieland Electric GmbH - Endeplate, for WKN, 2.5-VO APN 2.5 - 07.312.1755.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573544826
Elnummer
1264728
Leverandørens varenummer
07.312.1755.0
Typebeskrivelse
1264728
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Endeplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WKN..., farge grå
REACHPDF
Et Wieland Electric GmbH-produkt
Oppdag Wieland Electric GmbH-serien


