Wieland Electric GmbH - Endeplate, V0 APM 2.5-4/15 - 121000524
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WKM
EAN/GTIN
4015573111288
Elnummer
1264811
Leverandørens varenummer
121000524
Typebeskrivelse
1264811
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Endeplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WKM..., farge grå
REACHPDF


