Wieland Electric GmbH - Endeplate, V0 APM 2.5 F2/15 - 07.311.0653.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573111264
Elnummer
1264816
Leverandørens varenummer
07.311.0653.0
Typebeskrivelse
1264816
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Endeplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WKM..., farge grå
REACHPDF
Et Wieland Electric GmbH-produkt
Oppdag Wieland Electric GmbH-serien


