Wieland Electric GmbH - Endeplate, VO AP 2.5-4, Blå - 07.311.0155.6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Blå
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WK
EAN/GTIN
4015573491212
Elnummer
1264631
Leverandørens varenummer
07.311.0155.6
Typebeskrivelse
1264631
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Blå
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Endeplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WK ..., farge blå
REACHPDF


