Wieland Electric GmbH - Endeplate, VO API 4/2 - 07.311.6555.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Endeplate, VO API 4/2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 2 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

WKI

EAN/GTIN

4015573571112

Elnummer

1264787

Leverandørens varenummer

07.311.6555.0

Typebeskrivelse

1264787

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Grå

Tykkelse:

2 mm

Pluggbar:

Ja

Endeplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WKI..., farge grå