Wieland Electric GmbH - Endeplate, VO, Blå APN 16 - 07.311.6755.6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Blå
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573491236
Elnummer
1264634
Leverandørens varenummer
07.311.6755.6
Typebeskrivelse
1264634
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Blå
Pluggbar:
Ja
Endeplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WKN..., farge blå
REACHPDF
Et Wieland Electric GmbH-produkt
Oppdag Wieland Electric GmbH-serien


