Wieland Electric GmbH - Endestopp, Skinne, 9208/S 15 - Z5.522.7553.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Monteringsmetode - DIN-skinne, 15 mm
Forriglingsform - Kan skrus
Bredde - 7,5 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573141735
Elnummer
1264822
Leverandørens varenummer
Z5.522.7553.0
Typebeskrivelse
1264822
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 15 mm
Forriglingsform:
Kan skrus
Bredde:
7,5 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Dybde:
26 mm
Tilbehør
Farge Andre
Brannsikkerhetsklasse for insolasjonsmaterial ... V2
Bredde/gitterdimensjon 7,5 mm
Sammenkopling Skrubar
Lengde 26 mm
Materiale Plast
Monteringsprinsipp DIN skinne (top hat rail) 15 mm


