Wieland Electric GmbH - Endestopp, WE 1/U, lav, uten fot VO - Z5.523.5753.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform - Kan skrus
Bredde - 10 mm
Høyde - 39,6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573142138
Elnummer
1264670
Leverandørens varenummer
Z5.523.5753.0
Typebeskrivelse
1264670
Farge:
Svart
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform:
Kan skrus
Bredde:
10 mm
Høyde:
39,6 mm
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Dybde:
49 mm
Ende-klemme for festeskinne TS 35 og TS 32
REACHPDF


