Wieland Electric GmbH - Etasjeklemme, Fjærklemme, WKF, 1.5 E/35 - 121000993
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 13...15 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 13...25 mm²
Merkestrøm In - 17,5 A
Merkespenning - 400 V
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WKF
EAN/GTIN
4015573462465
Elnummer
1274761
Leverandørens varenummer
121000993
Typebeskrivelse
1274761
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
13...15 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
13...25 mm²
Merkestrøm In:
17,5 A
Merkespenning:
400 V
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
2
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Grå
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...55 °C
Bredde:
5 mm
Dybde:
83,4 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei


